Eaton Electric - mRB6-6/3N/C/01-A Jordfeilautomat. 6A 3p+N/C A-type - 120661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
6 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 6 A
Nominell feilstrøm - 0,01 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081184910
Elnummer
1654846
Leverandørens varenummer
120661
Typebeskrivelse
Xpole:Jordfeilautomat mRB6
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
6 A
Nominell feilstrøm:
0,01 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Poltall (totalt):
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
6 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²