Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - MSC-DM-0,4-M7(24VDC)/MSFA DOL starter MSFA, 3-polet, 0. - 191103

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MSC-DM-0,4-M7(24VDC)/MSFA DOL starter MSFA, 3-polet, 0.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Direktestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,09 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081916016

Elnummer

4100168

Leverandørens varenummer

191103

Typebeskrivelse

MSC-DM-0,4-M7(24VDC)/MSFA

Type motorstarter:

Direktestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,09 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

0,4 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

DC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

0,06 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

0 kW

Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:

0 kW

Nominell driftstrøm Ie:

0,31 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,25...0,4 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

50000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

50000 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

60 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

0

Ekstern tilbakestilling:

nei

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

180 mm

Dybde:

115 mm

Direkte starter, Standard enhet: MSC, Notater: Passer med IE3 type motorer., IE3-ready enheter er identifisert ved logoen på pakken., Motor type AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0.09 kW, Innstillingsområde for overlast: Ir= 0.25 - 0.4 A, Kordinasjon: Kordinasjonstype “1”, Kordinasjonstype “2”, Spenning: 24 V DC, DC voltage, Standarder: UL 508 (ved forespørsel), CSA C 22.2 No. 14 (ved forespørsel)