Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - MSFS 80 A tilførsell - 191093

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MSFS 80 A tilførsell

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 0...0 mm

  • Samleskinnebredde - 0...0 mm

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 80 A

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081915910

Elnummer

1666809

Leverandørens varenummer

191093

Typebeskrivelse

MSFI-80A

Samleskinnetykkelse:

0...0 mm

Samleskinnebredde:

0...0 mm

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

80 A

Klemmens bredde:

23 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Tilførsels modul, Produkt rekkevidde: tilleggsutstyr, Materialer: Halogen fri, selv slukkende til UL 94, motstand: CTI 600, Temperatur holdig til 125 °C, Tilkoblingsmåte: Fjær klemmer, Bredde: 23 mm, Poler: 3, strøm: Ie= 80 A, ledere: 1.5 - 16 mm², AWG 14 - 6

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien