Eaton Electric - MSFS Adapter, MSC-R,32A - 191101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 90 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081915996
Elnummer
1666808
Leverandørens varenummer
191101
Typebeskrivelse
MSFAR-32
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
90 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
2 mm
Maks strømskinnetykkelse:
2 mm
Skinnebredde:
24 mm


