Eaton Electric - MSFS brett,4 avganger,125 A - 191091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 160 mm
Bredde - 225 mm
Dybde - 45 mm
Antall poler - 3
Merkestrøm - 125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MSFS
EAN/GTIN
4015081915897
Elnummer
2400347
Leverandørens varenummer
191091
Typebeskrivelse
MSFB-4-125A
Høyde:
160 mm
Bredde:
225 mm
Dybde:
45 mm
Antall poler:
3
Merkestrøm:
125 A
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Brett 3 polet, for 4 avganger, width: 225 mm, spenning: Ue= 690 V, strøm: Ie= 125 A, senter avstand: 60 mm, montasje posisjon: horisontal, beskyttelsesgrad: IP20


