Eaton Electric - MSFS brett,8 avganger,125 A - 191092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 160 mm
Bredde - 405 mm
Dybde - 45 mm
Antall poler - 3
Merkestrøm - 125 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081915903
Elnummer
2400348
Leverandørens varenummer
191092
Typebeskrivelse
MSFB-8-125A
Høyde:
160 mm
Bredde:
405 mm
Dybde:
45 mm
Antall poler:
3
Merkestrøm:
125 A
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


