Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Multifunksjonell trykknapp 55 - 500384

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010653018605

Elnummer

4560795

Leverandørens varenummer

500384

Typebeskrivelse

4560795

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Komplett, 2-felts multifunksjonell trykknapp