Eaton Electric - Multiskap for BI med mont.pl. - 144723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks tverrsnitt installasjonskabel - 16 mm²
Maks tverrsnitt inngående kabel - 50 mm²
Tilkoblingstype - Klemme
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081412235
Elnummer
1728074
Leverandørens varenummer
144723
Typebeskrivelse
IKT-BI-3847/SKAP/MP/P
Antall poler:
4
Maks tverrsnitt installasjonskabel:
16 mm²
Maks tverrsnitt inngående kabel:
50 mm²
Tilkoblingstype:
Klemme
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Montasje ved skapside:
nei
Montering over skap:
Ja
Montering under skap:
Ja
Høyde:
385 mm
Bredde:
475 mm
Dybde:
220 mm
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


