Eaton Electric - Mykstarter, 1000 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, med kontrollenhet, rammestørrelse V - 169011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 1000 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 560 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081655045
Elnummer
4137495
Leverandørens varenummer
169011
Typebeskrivelse
S811+V10N3S
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
1000 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
560 kW
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
900 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
50 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Integrert motorvern:
Ja