Eaton Electric - Mykstarter, 200 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, rammestørrelse FS4 - 134941

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 200 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...460 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 55 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 110 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DS7

EAN/GTIN

4015081317561

Elnummer

4134216

Leverandørens varenummer

134941

Typebeskrivelse

DS7-342SX200N0-N

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

200 A

Nominell driftsspenning Ue:

230...460 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

55 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

110 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Mykstarter, Beskrivelse: Med intern bypass kontakt, Funksjon: Mykstartere til 3 fase laster, Spenningsområdet (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Hjelpespenning: Us= 110 - 230 V AC, Kontrollspenning: UC= 110 - 230 V AC, Motorstørrelse (Standard tilkobling, In-Line) ved 400 V, 50 Hz: P= 110 kW, ved 460 V, 60 Hz: P= 150 HP, Strøm AC-53: Ie= 200 A, Spenning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Tilkobling til SmartWire-DT: nei, rammestørrelse: FS4, Standarder: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14