Eaton Electric - Mykstarter, 361 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, til 690V nett, rammestørrelse V - 168995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 360 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...690 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 110 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 200 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081654901
Elnummer
4137479
Leverandørens varenummer
168995
Typebeskrivelse
S811+V36V3S
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
360 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...690 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
110 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
200 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
315 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
50 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre