Eaton Electric - N23RS18 N skinne for sikringskapsling - 55870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080558705
Elnummer
2502234
Leverandørens varenummer
55870
Typebeskrivelse
N23RS18
Antall poler:
1
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
1
Antall utganger:
7
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang:
2,5...2,5 mm²
Leder tverrsnitt, utgang:
1,5...1,5 mm²
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
14...14
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
16...16
Høyde:
40 mm
Bredde:
125 mm
Dybde:
50 mm


