Eaton Electric - N23RS27 N skinne for sikringskapsling - 58243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080582434
Elnummer
2502241
Leverandørens varenummer
58243
Typebeskrivelse
2502241
Antall poler:
1
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
1
Antall utganger:
10
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang:
2,5...35 mm²
Leder tverrsnitt, utgang:
0,5...35 mm²
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
14...14
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
20...20
Høyde:
40 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
50 mm


