Eaton Electric - NdRBM-13/2/C/003-F-OL Jordfeilautomat xDigital 13A - 300504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 13 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xDigital
EAN/GTIN
9010238814400
Elnummer
1611924
Leverandørens varenummer
300504
Typebeskrivelse
NdRBM-13/2/C/003-F
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
13 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkespenning:
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
250 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Korttidsforsinket
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Siden denne type apparater også vil ha en likeretter i forbindelse med frekvensdriften gir Type-F en økt sikkerhet for DC feilstrømmer opp til 10mA. Type-F tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater.
Type-F jordfeilautomater har i tilegg alle egenskapene til Type-G jordfeilbeskyttelse, som betyr støtstrømsikkerhet opp til 3KA og tidsforsinket med 10mS, som gir yttligere forbedret driftsikkerhet, og hindrer uønsket utkobling.
Eatons jordfeilautomater med OL-Karakteristikk er spesielt utviklet for å forhindre overbelastning av forbrukerkurser i bolig. Disse er utviklet med formål om å letteere tilfredstille kravene i NEK400:823.431.4.1
10, 13, 15 og 20Amp jordfeilautomater kommer med OL-Karakteristikk hvor I2=1,3xIn
Eatons digitale jordfeilautomater øker nøyaktigheten for utkobling ved jordfeil fra 50% ved tradisjonelle jordfeilautomater, til 90% ved bruk av digital teknologi.
De Digitale jordfeilautomatene kommer i tilegg med sanntids diagnose for status på aktuelle feilstrømmer ved hjelp av diode. Grønt lys betyr mindre enn 30% jordfeilstrøm, Gult lys betyr 30-50% jordfeilstrøm, og rødt lys betyr mer enn 50% jordfeilstrøm. Dette gir sluttkundene mulighet for rask status på sitt anlegg, og også muligheten til å gjøre tiltak før faktisk utkobling finner sted.
Digitale jordfeilautomater har i tilegg 12 måneders testintervall, mot 6 måneder for tradisjonelle jordfeilauomater. Dette betyr at man kan redusere behovet of kostanadene for test av jordfeilauomater i foreksempel næringsbygg.


