Eaton Electric - Nedgravningssokkel 600mm - 195388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Aluminium
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 600 mm
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238092600
Elnummer
1702817
Leverandørens varenummer
195388
Typebeskrivelse
MDBA-SO/BI-12060
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Aluminium
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
900 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
220 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Dybde:
225 mm