Eaton Electric - NETT-O-AGGR - T5-3-7/19 - 70010525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241006378
Elnummer
1456951
Leverandørens varenummer
70010525
Typebeskrivelse
3-polet vender med 0-stilling
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
55 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Brukskategori AC-3
230 V / 400 V / 500 V / 690 V
kW:
Kapslet
totalisolert IP 65
Kapslet


