Eaton Electric - NETTADAPTER SKJULTMONT. 24VDC CMMZ-00/13 XCOMFORT - 110773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 0,25 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081103218
Elnummer
4560628
Leverandørens varenummer
110773
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
0,25 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Med LED-visning:
nei
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
0
Sekundærspenning:
24 V


