Eaton Electric - NEXITECH LED 150 1H AT KOMPL. NEXITECH LED 150 1H AT med - Y7-71005483

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NEXITECH LED 150 1H AT KOMPL. NEXITECH LED 150 1H AT med

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering

  • Med piktogram - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Maks systemeffekt - 2,4 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660191600235

Elnummer

6617000

Leverandørens varenummer

Y7-71005483

Typebeskrivelse

6617000

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Funksjon:

Rømmingsveibelysning / -indikering

Med piktogram:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Maks systemeffekt:

2,4 W

Lysstrøm I standby modus:

60 lm

Fargetemperatur:

5053...5053 K

Nominell driftstid:

1...1 h

For merking:

Innleggsblad/-plate

Type merking:

En-/tosidig

Overvåkingsinnretning:

Automatisk selvtest

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Ja

Strømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet:

NiCd

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Antall lysarmaturhoder:

16

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Reflektor

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK03

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...30 °C

Effektiv lysstrøm:

60 lm

Virkningsgrad:

0,52

Deteksjonsavstand:

20 m

Bredde:

110 mm

Høyde/dybde:

40 mm

Lengde:

290 mm

Innbyggingsbredde:

95 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

96 mm

Innbyggingslengde:

272 mm

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

IP40 / IP65
Dobbeltisolert
16 stk LED 2,4W 150 Lumen
Tosidig/ensidig
Leseavstand 20 meter ensidig. 30 meter tosidig