Eaton Electric - NEXITECH LED PANEL 30 D-D ISO Tosidig plexiskilt pil ned - NEXI-PLEXL-DD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 292 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nexitech LED
EAN/GTIN
3660191600624
Elnummer
6617002
Leverandørens varenummer
NEXI-PLEXL-DD
Typebeskrivelse
6617002
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
292 mm
Bredde:
150 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
10 mm
Inkludert avdekning


