Eaton Electric - NEXITECH LED PANEL 30 L-R ISO Tosidig plexiskilt pil h/v - NEXI-PLEXL-LR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Venstre og høyre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 297 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191600648
Elnummer
6617003
Leverandørens varenummer
NEXI-PLEXL-LR
Typebeskrivelse
6617003
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Venstre og høyre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
297 mm
Bredde:
150 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
10 mm
Inkludert avdekning


