Eaton Electric - NEXITECH LED PICTO DOWN Ensidig skilt pil ned - NEXI-PICTO-D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Nedover
Dobbelsidig - nei
Lengde - 286,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nexitech LED
EAN/GTIN
3660191600563
Elnummer
6617007
Leverandørens varenummer
NEXI-PICTO-D
Typebeskrivelse
6617007
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
286,5 mm
Bredde:
105 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
0,375 mm


