Eaton Electric - NEXITECH LED PICTO LEFT Ensidig skilt pil venstre - NEXI-PICTO-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Venstre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 286,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nexitech LED
EAN/GTIN
3660191600587
Elnummer
6617008
Leverandørens varenummer
NEXI-PICTO-L
Typebeskrivelse
6617008
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Venstre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
286,5 mm
Bredde:
105 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
0,375 mm


