Eaton Electric - NH FUSE 100AMP 690V aM SIZE 1 - 100NHM1B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 100 A
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590255271
Elnummer
1664149
Leverandørens varenummer
100NHM1B-690
Typebeskrivelse
100NHM1B-690
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
100 A
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse aM (motor). Standard/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA.


