Eaton Electric - NH FUSE 100AMP 690V gG SIZE 0 - 100NHG00B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 100 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590428071
Elnummer
1664110
Leverandørens varenummer
100NHG00B-690
Typebeskrivelse
100NHG00B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
100 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


