Eaton Electric - NH FUSE 160AMP 690V gG SIZE 1 - 160NHG1B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 160 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590437387
Elnummer
1664118
Leverandørens varenummer
160NHG1B-690
Typebeskrivelse
160NHG1B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
160 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


