Eaton Electric - NH FUSE 200A 690V aM SIZE 2 D - 200NHM2B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 200 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590467346
Elnummer
1664154
Leverandørens varenummer
200NHM2B-690
Typebeskrivelse
200NHM2B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
200 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
14 W


