Eaton Electric - NH FUSE 20AMP 690V gG SIZE 000 - 20NHG000B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 20 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590468060
Elnummer
1664100
Leverandørens varenummer
20NHG000B-690
Typebeskrivelse
20NHG000B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
20 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
2,5 W


