Eaton Electric - NH FUSE 224AMP 690V gG SIZE 1 NH-sikringer 690V gG/gL stand - 224NHG1B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 224 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590262729
Elnummer
1664120
Leverandørens varenummer
224NHG1B-690
Typebeskrivelse
224NHG1B-690
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
224 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA AC.


