Eaton Electric - NH FUSE 224AMP 690V gG SIZE 2 - 224NHG2B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 224 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590468657
Elnummer
1664123
Leverandørens varenummer
224NHG2B-690
Typebeskrivelse
224NHG2B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
224 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
20 W


