Eaton Electric - NH FUSE 250A 500V gG SIZE 2 D - 250NHG2B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 250 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590469739
Elnummer
1664070
Leverandørens varenummer
250NHG2B
Typebeskrivelse
250NHG2B
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
250 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
23 W


