Eaton Electric - NH FUSE 250A 690V gG SIZE 2 D - 250NHG2B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 250 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590469753
Elnummer
1664124
Leverandørens varenummer
250NHG2B-690
Typebeskrivelse
250NHG2B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
250 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
23 W


