Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NH FUSE 25AMP 690V aM SIZE 000 - 25NHM000B-690

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NH FUSE 25AMP 690V aM SIZE 000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 3 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590471060

Elnummer

1664138

Leverandørens varenummer

25NHM000B-690

Typebeskrivelse

25NHM000B-690

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

25 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

1,1 W

Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse aM (motor). Standard/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA.