Eaton Electric - NH FUSE 25AMP 690V GG SIZE 000 - 25NHG000B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 25 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590470957
Elnummer
1664101
Leverandørens varenummer
25NHG000B-690
Typebeskrivelse
25NHG000B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
25 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
3,5 W


