Eaton Electric - NH FUSE 315A 500V GL/GG SIZE - 315NHG03B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 315 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590476362
Elnummer
1664079
Leverandørens varenummer
315NHG03B
Typebeskrivelse
315NHG03B
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
315 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 og CE. Bryteevne 120kA AC.


