Eaton Electric - NH FUSE 32AMP 690V GG - 32NHG000B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 32 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590476812
Elnummer
1664102
Leverandørens varenummer
32NHG000B-690
Typebeskrivelse
32NHG000B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
32 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
3,5 W


