Eaton Electric - NH FUSE 355AMP 690V gG SIZE 3 - 355NHG3B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 355 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590477550
Elnummer
1664128
Leverandørens varenummer
355NHG3B-690
Typebeskrivelse
355NHG3B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
355 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
25 W


