Eaton Electric - NH FUSE 400A 500V GL/GG SIZE - 400NHG2B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 400 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590479776
Elnummer
1664074
Leverandørens varenummer
400NHG2B
Typebeskrivelse
400NHG2B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
400 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


