Eaton Electric - NH FUSE 40A 690V gG SIZE 000 - 40NHG000B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 40 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590480277
Elnummer
1664104
Leverandørens varenummer
40NHG000B-690
Typebeskrivelse
40NHG000B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
40 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
4 W


