Eaton Electric - NH FUSE 500AMP 690V AM SIZE 3 - 500NHM3B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 500 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590482820
Elnummer
1664162
Leverandørens varenummer
500NHM3B-690
Typebeskrivelse
500NHM3B-690
Sikringstype (IEC 60269):
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
500 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
36 W
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse aM (motor). Standard/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA.