Eaton Electric - NH FUSE 63A 690V gG SIZE 000 - 63NHG000B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 63 A
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak - nei
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590290012
Elnummer
1664106
Leverandørens varenummer
63NHG000B-690
Typebeskrivelse
63NHG000B-690
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
63 A
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA AC.


