Eaton Electric - NH FUSE 80AMP 690V gG SIZE 00 - 80NHG00B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 80 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590490795
Elnummer
1664109
Leverandørens varenummer
80NHG00B-690
Typebeskrivelse
80NHG00B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
80 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


