Eaton Electric - NH-knivsikring, , 100 A, AC 690 V, 120 kA, NH00, gG/gL, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak - 100NHG00BI-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 100 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590428101
Elnummer
1603657
Leverandørens varenummer
100NHG00BI-690
Typebeskrivelse
1603657
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
100 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja
Knivsikring NH, Lav spenning, 100 A, AC 690 V, 120 kA, NH00, gG/gL, IEC, dobbelt indikatorsystem (kombinasjon), firkantet med knivbladkontakter, isolerte gripehåndtak, IEC 60269-2 Knivsikring NHssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Bryteevne 120 kA


