Eaton Electric - NH-knivsikring, , 25 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak - 25NHG000BI-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 25 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bussmann Series
EAN/GTIN
5027590158022
Elnummer
1603658
Leverandørens varenummer
25NHG000BI-690
Typebeskrivelse
1603658
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
25 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja
Effekttap ved merkestrøm:
3,5 W


