Eaton Electric - NH-knivsikring, , 32 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak - 32NHG000BI-690

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NH-knivsikring, , 32 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 32 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590476867

Elnummer

1603655

Leverandørens varenummer

32NHG000BI-690

Typebeskrivelse

1603655

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

32 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

Ja

Effekttap ved merkestrøm:

305 W

Knivsikring NH, lav spenning, 32 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, dobbelt indikatorsystem (kombinasjon), firkantet med knivbladkontakter, isolerte gripehåndtak, IEC 60269-2 Knivsikring NHssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Bryteevne 120 kA