Eaton Electric - NH-knivsikring, , 40 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak - 40NHG000BI-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 40 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590158053
Elnummer
1603653
Leverandørens varenummer
40NHG000BI-690
Typebeskrivelse
1603653
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
40 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja
Knivsikring NH, Lav spenning, 40 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dobbelt indikatorsystem (kombinasjon), firkantet med knivbladkontakter, isolerte gripehåndtak, IEC 60269-2 Knivsikring NHssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Bryteevne 120 kA


