Eaton Electric - NH-knivsikring, 80 A, AC 690 V, 120 kA, NH00, gG/gL, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak - 80NHG00BI-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 80 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590490832
Elnummer
1603659
Leverandørens varenummer
80NHG00BI-690
Typebeskrivelse
1603659
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
80 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja
Knivsikring NH, lav spenning, 80 A, AC 690 V, NH00, gL/gG, IEC, dobbelt indikatorsystem (kombinasjon), firkantet med knivbladkontakter, isolerte gripehåndtak, IEC 60269-2 Knivsikring NHssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2. Bryteevne 120 kA


