Eaton Electric - NHI-E-10-PKZ0 Hjelpekontakt, 1NO - 82884

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NHI-E-10-PKZ0 Hjelpekontakt, 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080828846

Elnummer

4315150

Leverandørens varenummer

82884

Typebeskrivelse

4315150

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Modell / utførelse:

Pluggbar

Standard hjelpekontakt, Kontakter N / O = Normalt åpen: 1 N / O, For bruk med: DILM