Eaton Electric - NHI12-PKZ0 Hjelpekontakt, 1N/O+2N/C, Skru - 72895

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NHI12-PKZ0 Hjelpekontakt, 1N/O+2N/C, Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080728955

Elnummer

4315149

Leverandørens varenummer

72895

Typebeskrivelse

4315149

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3,5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Modell / utførelse:

Pluggbar

Standard hjelpekontakt, kontakter N / O = Normalt åpen: 1 N / O, Kontakter N / C = Normalt lukket: 2 NC, For bruk med: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE