Eaton Electric - NHI21-PKZ0 HJELPEKONTAKT 2 NO + 1 NC - 72894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080728948
Elnummer
4355132
Leverandørens varenummer
72894
Typebeskrivelse
HJELPEKONTAKT 2 NO + 1 NC
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


