Eaton Electric - NmRBM-16/2/B/003-A Jordfeilautomat - 193774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238038929
Elnummer
1667502
Leverandørens varenummer
193774
Typebeskrivelse
NmRBM-16/2/B/003-A
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
250 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
B
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Serien er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase likerettere eller frekvensomformere. Jordfeilbryter type F blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Vår serie Nd – Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm/jordfeilstrøm i anlegget.
Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømnettet eller lynvær aktivitet bør type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater.
Jordfeilautomatene finnes i:
- Merkestrøm 6-40 A
- Merkeutløsningsstrøm 30, 100 og 300mA
- type A, Li/A, G/A og F
- I2 1,45 og 1,3
- I 2 pol 3pol og 4 pol


